パネル 台座のおすすめ人気ランキング

2026/02/24更新
365件の「パネル 台座」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーテーション 台座」、「プラダンスタンド」、「アクリル板立て」などの商品も取り扱っております。
プラス[家具]自立安定脚
フリージョイントポールで任意の角度に設定できる衝立式パネル「SJパネル」のオプション。 追加用自立安定脚(アジャスタータイプ)。
材質 鋼板(樹脂焼付塗装)・ABS・PA・PP ライトグレー 関連資料 定期配送外エリア一覧(0.3MB)
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷

パーティションやボードの挟み込みが可能な台座です。工事不要でお手軽にお使いできます。据置き型でどこにでも設置できます。台座挟み込み部分にはスレ防止の為PVCシートを付けています。底面には滑り止めシートを貼っているので安定してお使い頂けます。
仕様 挟み込みサイズ:3mm~20mm 個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:5kg 六角レンチのサイズ:5mm 付属品 付替え用ボルト(M6×35)×2 材質 材質:アルミニウム、スチール ホワイト 組立時間 20分 組立人数 1
1セット(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷

発泡ボードなどの厚手のポップ用です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×40×32.5 仕様 パネル用 対応メディア 3~7mm厚
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パーティション等のスタンド脚としてご使用ください。
材質 アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g) 411 タイプ GF-Gフレームにも使用可能
1個
1,419 税込1,561
当日出荷

簡単に発泡パネルが立てられます。
材質 PET樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×90×30 仕様 5mm、7mmのボード用
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パーティション(Dパネル)を単体で設置する場合に必要な安定脚です。
適合機種 パーティションOUシリーズ(Dパネル)H1100~1800mm 材質 アルミダイキャスト(塗装) グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 23×200×230(片側) アズワン品番 64-0854-54
1セット(2個)
7,998 税込8,798
21日以内出荷

ペーパーハニカムを使用しているので、従来のものに比べて、軽く設置の際の移動も楽に行えます。
適合 APF、PSAシリーズ 材質(本体) スチール紛体塗装(シルバー) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×400×162
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

お客様の目を引く店頭や店内の大型パネル(スチレンボード)を自立させるのに最適。
仕様 B1サイズ9mmまでのボード用、折りたたみ式 材質 スチール・クロームメッキ 質量(kg) 0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 295×230×132
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

同ブランドのパーテーションにのみ使用できます。従来型と比較して脚の形状が平たくなっており、パネルの横に他の家具を隣接して設置しやすいことが特徴です。他の家具を隣接できる従来型と比較して脚の形状が平らなため、パネル横に他の家具を隣接して設置することが可能となります。パネル1枚に4個必要安定脚は、パーテーションを自立させる場合に必要な補助脚です。パネル1枚の場合、4個必要となります。フラットなデザイン脚部の高さを抑えたフラットなデザインは、周囲への圧迫感が少なく、歩行の邪魔になりにくい形状です。フラットタイプの取付方法について組み立て時にボルトの強さを調節することで、安定脚の角度をご調整いただけます。
材質 スチール(粉体塗装) 質量(kg) 0.73 タイプ 組立:有り(組立式) 安定脚は、ローパーテーションを自立させる場合に必要な補助脚です。設置するパネルの枚数・レイアウトに応じて、必要なオプションパーツの数量は異なります(オプションパーツの選び方)。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×38×180(板厚:8)
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 466-3993 質量(kg) 2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×460
1台
7,498 税込8,248
9日以内出荷

同ブランドのパーテーションにのみ使用できます。
材質 アルミニウム合金(粉体塗装) 質量(kg) 0.3 シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 178×37×144
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

打ち合わせスペースや商談スペースなど、簡易に間仕切りができます。 使用シーンに合わせて自由な大きさに調整できます。 テーブル等でプライバシ-保護や飛沫防止の間仕切りに!
用途打ち合わせスペース、商談スペースの間仕切り デスク周りなどプライバシーを保護できて集中力もUPします。 共有スペースの間仕切りに使用する事で飛沫防止がおこなえます。 付属品 タッピングビス8個 材質 パネルフレーム:軟質・硬質PVC材、補強材:アルミ材/アルマイト仕上げ、安定脚:スチール、タッピング:鉄 厚さ(mm) (パネルフレーム)1.5、(補強材)1 寸法(mm) (安定脚)長さ320×差し込み部82 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (パネルフレーム)1840×30×12、(補強材)1840×12×12 取扱説明書 (0.87MB)
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライFF-3パネル用安定脚
パーティションを単体で設置する場合に使用する安定脚です。
材質 アルミ グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×200×230(片側) アズワン品番 64-0858-68
1個
8,898 税込9,788
21日以内出荷

1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷

差し込み式で簡単に設置できるパーテーション用のアクリルスタンド(脚)。 破損した脚の交換用にも使える(アクリル板、塩ビ板、プラ板など)。 パーテーションの連結にも便利!
用途パーテーションの設置、破損した脚の交換用パーツとして 材質 透明アクリル、調節ネジ:スチール(メッキ塗装) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×80×130 基材厚さ(mm) 3 対応板厚(mm) 3~5mm用(調節タイプ)
1台
699 税込769
当日出荷

簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。 付属品 L型プレート×4個 材質 パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 取付方式 自立式 材質(パネル) アクリル
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途間仕切り、パーテーション 付属品 六角レンチ(#3) 材質 アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66) 対応 (天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm RoHS指令(10物質対応) 対応 適合寸法(mm) W900×H600×t3(アクリル板) 有効寸法(奥行)(mm) 40以上
1セット(2個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品 連結パーツ×2個 材質 フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン 奥行(mm) 420
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質 スチール 質量(kg) 0.9 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:295×230×132(組立時) パネル 適合:およそB1サイズまで(軽量パネルに限る)、厚さ9mmまで
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)